Beli Bottle Jack di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:-A jack that has the lightness of the operating force of hydraulic jack and the holding force of the journal jack.-Possible to keep the height (no lowering) for a long time.-Handleatribut:
- Lifting Force: 200kN (20t)
- Stroke: 160mm
- Height: 310 to 470mm
- Head diameter: Φ52mm
- Auxiliary Thread: -mm
- Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:-A jack that has the lightness of the operating force of hydraulic jack and the holding force of the journal jack.-Possible to keep the height (no lowering) for a long time.-Handle
- Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:-Jack-up in a narrow place is possible.-Handle
- TRUSCO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:-Weight is approx. 1/2 of screw type.-Operating force is light(39kg or less) and demonstrates high capacity.-The load lowering operation can be adjusted freely by adjusting looseness of release valve.-Handleatribut:
- Lifting Force: 40kN (4t)
- Stroke: 115mm
- Height: 190 to 375mm
- Head diameter: 34mm
- Auxiliary Thread: 70mm
- Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:-Installation of hydraulic gauge is possible. (customer work)-Can be used for press of destruction testing machine, physical and chemical equipment, etc.-Handle
- TRUSCO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:Handle insertion opening can only be push down from the top or the leftatribut:
- Accessories: Handle
- Masada Hydraulic Bottle Jack Two Stage Telescopic (Dongkrak Botol)Deskripsi:-High lifting height can be obtained from a low position.-Handleatribut:
- Lifting Force: 15kN (1.5t)
- Stroke: 205mm
- Height: 170 to 375mm
- Head diameter: Φ27mm
- Auxiliary Thread: -mm
- TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Dimension 8 (mm): 560
- KYOTO TOOL (KTC) Pantograph Jack (Dongkrak Gunting)atribut:
- Accessories: Handle
- BluePoint Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:8 Ton Bottle Jack- Hydraulic system is protected from internal damage by apatented by-pass mechanism- Machined and polished cylinders with die-cut threading providenon-abrasive leak-free, durable performance- Fabricated from hard-cast steel
- TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Capacity (t): 2
- Material: Carbon Steel
- Type: Hydraulic with case Spec#2
- TEKIRO Automotive Scissor Jack (Dongkrak Gunting)Deskripsi:untuk mendongkrak kendaraan/barang yang mau di angkat dengan daya 2 ton dan mempunyai dimenis 440mm, 68mm, 165mm, 29mm, 60mm, 560mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan/barang yang mau di angkat dengan daya 2 ton Material : steelDongkrak jenis ulir ini bekerja dengan memanfaatkan prinsip kerja bidang miring yang diberikan oleh sebuah baut berulir untuk memberikan daya angkat yang lebih besaratribut:
- Material: Steel
- Size (t): 2
- Dimension 1 (mm): 440
- Dimension 2 (mm): 68
- Dimension 3 (mm): 165
- Dimension 4 (mm): 29
- Dimension 5 (mm): 60
- Dimension 6 (mm): 560
- LAKONI Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:Dongkrak mobil dengan Kapasitas 2-50 ton.
- Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:-Hydraulic jack that is widely used for machinery, construction, civil engineering, automobiles, etc.-Handle
- TEKIRO Hydraulic Floor Jack Type Rotary (Dongkrak Buaya)Deskripsi:untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan cara di putar sampai 360 dec /flexible dengasn dimensi 440 mm, 200mm, 135 mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan cara di putar sampai 360 dec /flexibleMaterial : carbon steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Size (t): 2
- Type: LITE-Rotary 360 degrees
- Dimension 1 (mm): 440
- Dimension 2 (mm): 200
- Dimension 3 (mm): 135
- Dimension 4 (mm): 52
- Dimension 5 (mm): 135 - 335
- Dimension 6 (mm): 458
- Dimension 7 (mm): 335
- Konno Eagle Hydraulic Bottle Jack Toe Lift with Slide Table (Dongkrak Botol)Deskripsi:Toe Lift Jack with Slide Table enable forward/backward position adjustment while keeping heavy load in a jacked position. - EAGLEs Toe-Lift Jacks are assembled individually to a slide table consisting of ball bearings. They enable fine position adjustment of forward/backward and up/down within the range of 100mm. - Slide Table is integrated with the jack through its ant ditch guide causing no left/right slight shifting. - The same specification as the G-series is applied to these jacks.atribut:
- Attached: Rachet Handlex1/Jack Leverx1
- TEKIRO Jack Stand (Penyangga Kendaraan)Deskripsi:TEKIRO Jack Stand Tahanan Dongkrak [3 Ton] merupakan alat penopang dan pengaman kendaraan yang sudah diangkat dengan dongkrak. Khususnya dibengkel dan garasi, safety stand mutlak dibutuhkan karena dongkrak tidak dapat menjamin keamanan terhadap terjadinya slip antara dongkrak dengan titik tumpu pada kendaraan, terutama jika Cranes digunakan khusus untuk mengangkat engine dan transmisi yang akan diperbaiki dan sekaligus untuk memasangkannya setelah perbaikan. Jack stand menjamin keselamatan mekanik saat melakukan perbaikan di bawah mobil. Dengan mengunakan jack stand, rasa aman dan nyaman akan dirasakan mekanik. Jack stand di rancang mampu menahan beban kendaraan dan tidak akan turun atau bergeser dari tempat awalnya. Dongkrak yang sudah berusia atau pengencangan baut penurun tekanan yang tidak kencang, dapat mengakibatkan dongkrak turun dengan sendiri. Jika anda tidak memiliki jack stand, anda dapat memasang roda yang dilepas pada sisi samping mobil. Agar saat dongkrak anjlok, beban mobil akan di topang oleh pelek ban dan anda tidak terjepit mobil.untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan 3 ton dan berdimenisi 288mm 423mm 210mmFungsi : untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan Material : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
Daftar Harga Bottle Jack Terbaru November 2026
| TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp229.900 |
| Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp17.999.900 |
| Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp10.999.900 |
| Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp3.099.900 |
| MAXPOWER Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp229.900 |
| TRUSCO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp1.399.900 |
| Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp6.399.900 |
| TRUSCO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp1.499.900 |
| Masada Hydraulic Bottle Jack Two Stage Telescopic (Dongkrak Botol) | Rp3.299.900 |
| TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp8.399.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/b3P101000399-5.jpg)
/P102700536-2.jpg)
/P102700545-2.jpg)
/P102743577-2.jpg)
/P102054338-1.jpg)
/P102748299-2.jpg)
/P102700509-2.jpg)
/P101000498-1.jpg)
/P102757312-1.jpg)
/b2P101000398-2.jpg)
%20Pantograph%20Jack%20(Dongkrak%20Gunting)/P102066904-1.jpg)
/P101003976-4.jpg)
/rbP102263983-2.jpg)
/P101525167-1.jpg)
/P102742541-1.jpg)
/5cP102265192-2.jpg)
/8tP102037317-7.jpg)
/P102174708-1.jpg)
/b4P101000400-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)